Startseite

CEMBRE SPA - CEM59349-6 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59349-6 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692278599

Artikelnummer

CEM59349-6

Herstellernummer

59349-6

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.3...3 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo