Startseite

CEMBRE SPA - CEM59349-4 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59349-4 ANELLO SIGLAT.RMS-01  =1,3-3 BIANCO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692278575

Artikelnummer

CEM59349-4

Herstellernummer

59349-4

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.3...3 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo