CEMBRE SPA - CEM59349-2 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59349-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.3...3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692278551
Artikelnummer
CEM59349-2
Herstellernummer
59349-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.3...3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken


