CEMBRE SPA - CEM59344-MNS ANELLO SIGL.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGLA - 59344-MNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.3...3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8016692278292
Artikelnummer
CEM59344-MNS
Herstellernummer
59344-MNS
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.3...3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
stecken


