Startseite

CEMBRE SPA - CEM59344-L ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGL - 59344-L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59344-L ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692277875

Artikelnummer

CEM59344-L

Herstellernummer

59344-L

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.3...3 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo