Startseite

CEMBRE SPA - CEM58453-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 MAX.CAVO - 58453-015N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM58453-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 MAX.CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 2400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692565262

Artikelnummer

CEM58453-015N

Herstellernummer

58453-015N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

100 mm

Transparent:

ja

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.2 mm

Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 DMAX.CAVO.. Materiale di identificazione