CEMBRE SPA - CEM58452-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 25X15 MAX.CAVO - 58452-015N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 75 mm
Transparent - ja
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692565170
Artikelnummer
CEM58452-015N
Herstellernummer
58452-015N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
75 mm
Transparent:
ja
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.2 mm
I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


