CEMBRE SPA - CEM56006-GB CARTELL.WIT-W PVC MORB.40X100X0,5 WH IN - 56006-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692883465
Artikelnummer
CEM56006-GB
Herstellernummer
56006-GB
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Cartellini prestampati su entrambi i lati e scrivibili con pennarelli per l?identificazione di piu conduttori. Applicabili con fascette.


