CEMBRE SPA - CEM54172-HF TARGH.MG-ETF MARRONE PC FIS.A FASCET13X5 - 54172-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - braun
Länge - 57 mm
Transparent - nein
Packung
700 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692772196
Artikelnummer
CEM54172-HF
Herstellernummer
54172-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
braun
Länge:
57 mm
Transparent:
nein
Breite:
13 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.


