CEMBRE SPA - CEM53030N TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L - 53030N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316057181
Artikelnummer
CEM53030N
Herstellernummer
53030N
Hersteller
CEM
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Tubetti siglacomponenti adesivi, per targhette da 9 e 15mm, in pvc plastificato


