CEMBRE SPA - CEM5116660500 UTENSILE TRANCIACAVI MANUALE SEZ.6-500MM - 5116660500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25.4 mm
Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692113968
Artikelnummer
CEM5116660500
Herstellernummer
5116660500
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25.4 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
800 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein


