Startseite

CEMBRE SPA - CEM5116660250 UTENSILE TRANCIACAVI MANUALE SEZ.6-250MM - 5116660250

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM5116660250 UTENSILE TRANCIACAVI MANUALE SEZ.6-250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692116396

Artikelnummer

CEM5116660250

Herstellernummer

5116660250

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

18 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

600 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

UTENSILI TRANCIACAVI Proprietà Lunghezza: 600 mm Peso: 1,5 kg Tipo di azione: Tranciatura