Startseite

CEMBRE SPA - CEM51040N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L= - 51040N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM51040N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692593289

Artikelnummer

CEM51040N

Herstellernummer

51040N

Hersteller

CEM

Länge:

21 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L.. Sistema di marcatura cavo