Startseite

CEMBRE SPA - CEM50670 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=30 - 50670

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50670 TUBETTO PM-06 SEGNAC.  =14,0-26,0MM L=30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692257365

Artikelnummer

CEM50670

Herstellernummer

50670

Hersteller

CEM

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-06 SEGNAC. D 14 0-26 0MM L 30.. Sistema di marcatura cavo