Startseite

CEMBRE SPA - CEM50600 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=10 - 50600

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50600 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692257280

Artikelnummer

CEM50600

Herstellernummer

50600

Hersteller

CEM

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.