Startseite

CEMBRE SPA - CEM50410 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO =6,0-10,0MM L=1 - 50410

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50410 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO  =6,0-10,0MM L=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692257051

Artikelnummer

CEM50410

Herstellernummer

50410

Hersteller

CEM

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

TUBETTI SEGNACAVO per targhette rigide 4 mm