Startseite

CEMBRE SPA - CEM50350 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=23 - 50350

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50350 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO  =4,0-6,3MM L=23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692256986

Artikelnummer

CEM50350

Herstellernummer

50350

Hersteller

CEM

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-03 SEGNACAVO D 4 0-6 3MM L 23.. Sistema di marcatura cavo