Startseite

CEMBRE SPA - CEM50220 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO =3,5-4,3MM L=15 - 50220

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50220 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO  =3,5-4,3MM L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...4.3 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 2500 ST

EAN

8051316138637

Artikelnummer

CEM50220

Herstellernummer

50220

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...4.3 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

I tubetti presentano una sagoma che consente di adattere uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato, autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi enu,erosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da - 40 a + 90°C.