CEMBRE SPA - CEM50100 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=10 - 50100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692256573
Artikelnummer
CEM50100
Herstellernummer
50100
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.