Startseite

CEMBRE SPA - CEM49964-047 SEGNACAVO MG-KMP080 AD.BIANCO 80X47 MAX= - 49964-047

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49964-047 SEGNACAVO MG-KMP080 AD.BIANCO 80X47 MAX=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 80 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692996721

Artikelnummer

CEM49964-047

Herstellernummer

49964-047

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

80 mm

Transparent:

ja

Breite:

47 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.2 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.