CEMBRE SPA - CEM49954-050 SEGNACAVO MG-KMP082 AD.BIANCO 82X50 MAX. - 49954-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 82 mm
Transparent - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692989228
Artikelnummer
CEM49954-050
Herstellernummer
49954-050
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
82 mm
Transparent:
ja
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


