CEMBRE SPA - CEM49952-015 SEGNACAVO MG-KMP075 AD.BIANCO 25X15 MAX= - 49952-015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 75 mm
Transparent - ja
Packung
300 ST
EAN
8016692997278
Artikelnummer
CEM49952-015
Herstellernummer
49952-015
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
75 mm
Transparent:
ja
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


