Startseite

CEMBRE SPA - CEM49951-015 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.BIANCO 15X15 MAX= - 49951-015

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49951-015 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.BIANCO 15X15 MAX=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 600 ST

EAN

8016692989044

Artikelnummer

CEM49951-015

Herstellernummer

49951-015

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

ja

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell’etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilità del materiale, facilitandone l’applicazione sul cavo.