Startseite

CEMBRE SPA - CEM49951-012 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.BIANCO 15X12 MAX= - 49951-012

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49951-012 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.BIANCO 15X12 MAX=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 700 ST

EAN

8016692989037

Artikelnummer

CEM49951-012

Herstellernummer

49951-012

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Magnetisch:

nein

Länge:

50 mm

Breite:

0.1 mm

Höhe:

15 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.