CEMBRE SPA - CEM49599 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 5X10 X COMPONEN - 49599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
2100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692886800
Artikelnummer
CEM49599
Herstellernummer
49599
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 5X10 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


