CEMBRE SPA - CEM49595 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 25X32 COMPONENT - 49595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 32 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692805290
Artikelnummer
CEM49595
Herstellernummer
49595
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
32 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 25X32 COMPONENT.. Materiale di identificazione


