Startseite

CEMBRE SPA - CEM49549 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLO 5X10 X COMPONEN - 49549

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49549 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLO 5X10 X COMPONEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 2100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692886824

Artikelnummer

CEM49549

Herstellernummer

49549

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

10 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.