Startseite

CEMBRE SPA - CEM49504GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 20X72 X COMPONE - 49504GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49504GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 20X72 X COMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 72 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 125 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692624433

Artikelnummer

CEM49504GY

Herstellernummer

49504GY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

72 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.