CEMBRE SPA - CEM49464-047 SEGNACAVO MG-KMP080 AD.GIALLO 80X47 MAX= - 49464-047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 80 mm
Transparent - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692996783
Artikelnummer
CEM49464-047
Herstellernummer
49464-047
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
80 mm
Transparent:
ja
Breite:
47 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.2 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


