Startseite

CEMBRE SPA - CEM49458-012 SEGNACAVO MG-KMP062 AD.GIALLO 62X12 MAX= - 49458-012

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49458-012 SEGNACAVO MG-KMP062 AD.GIALLO 62X12 MAX=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 62 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 700 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692996677

Artikelnummer

CEM49458-012

Herstellernummer

49458-012

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

62 mm

Transparent:

ja

Breite:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.2 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.