CEMBRE SPA - CEM49451-023 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.GIALLO 15X50 MAX= - 49451-023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - ja
Packung
400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692989105
Artikelnummer
CEM49451-023
Herstellernummer
49451-023
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
ja
Breite:
23 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


