Startseite

CEMBRE SPA - CEM49450-023 SEGNACAVO MG-KMP038 ADES.GIALLO 10X23 MA - 49450-023

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49450-023 SEGNACAVO MG-KMP038 ADES.GIALLO 10X23 MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 38 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692989013

Artikelnummer

CEM49450-023

Herstellernummer

49450-023

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

38 mm

Transparent:

ja

Breite:

23 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.