Startseite

CEMBRE SPA - CEM49450-015 SEGNACAVO MG-KMP038 ADES.GIALLO 10X15 MA - 49450-015

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49450-015 SEGNACAVO MG-KMP038 ADES.GIALLO 10X15 MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - ja

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 900 ST

EAN

8016692988979

Artikelnummer

CEM49450-015

Herstellernummer

49450-015

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

ja

Magnetisch:

nein

Länge:

38 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.