CEMBRE SPA - CEM49448 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 8,5X30 COMPONEN - 49448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
825 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692772813
Artikelnummer
CEM49448
Herstellernummer
49448
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8.5 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


