Startseite

CEMBRE SPA - CEM49399N TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12X26 COMPONENT - 49399N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49399N TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12X26 COMPONENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 26 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692868318

Artikelnummer

CEM49399N

Herstellernummer

49399N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

26 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

12 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12X26 COMPONENT.. Materiale di identificazione