CEMBRE SPA - CEM49398N TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 21X21 COMPONENT - 49398N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 21 mm
Transparent - nein
Packung
625 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692872285
Artikelnummer
CEM49398N
Herstellernummer
49398N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
21 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
21 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 21X21 COMPONENT.. Materiale di identificazione


