Startseite

CEMBRE SPA - CEM49396 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCHE 19X27 CAVI/COM - 49396

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49396 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCHE 19X27 CAVI/COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 500 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692773735

Artikelnummer

CEM49396

Herstellernummer

49396

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

18 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCHE 19X27 CAVI COM.. Materiale di identificazione