CEMBRE SPA - CEM49393 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 17X44 X COMPONE - 49393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 44 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692773605
Artikelnummer
CEM49393
Herstellernummer
49393
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
44 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
14 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 17X44 X COMPONE.. Materiale di identificazione


