CEMBRE SPA - CEM49390N TARGH.MG-TAA ADES.BIANCHE 26X26 CAVI/COM - 49390N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 26 mm
Transparent - nein
Packung
225 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692877945
Artikelnummer
CEM49390N
Herstellernummer
49390N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
26 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
26 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCHE 26X26 CAVI COM.. Materiale di identificazione


