CEMBRE SPA - CEM49357N TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 9X15 X COMPONENT - 49357N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
1925 ST
EAN
8016692623832
Artikelnummer
CEM49357N
Herstellernummer
49357N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


