CEMBRE SPA - CEM49319 TARGH.MG-TAA ADES.NERO 12,5X27 COMPONENT - 49319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
375 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692714028
Artikelnummer
CEM49319
Herstellernummer
49319
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.5 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


