CEMBRE SPA - CEM49309NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 12X26 COMPONENT - 49309NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 26 mm
Transparent - nein
Packung
700 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692863627
Artikelnummer
CEM49309NGY
Herstellernummer
49309NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
26 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
13 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 12X26 COMPONENT.. Materiale di identificazione


