CEMBRE SPA - CEM49309GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 12,5X27 X COMP. - 49309GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
375 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692773742
Artikelnummer
CEM49309GY
Herstellernummer
49309GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 12 5X27 X COMP... Materiale di identificazione


