Startseite

CEMBRE SPA - CEM49308NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 21X21 COMPONENT - 49308NGY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49308NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 21X21 COMPONENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 21 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 625 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692872940

Artikelnummer

CEM49308NGY

Herstellernummer

49308NGY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

21 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

21 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIA 21X21 COMPONENT.. Materiale di identificazione