CEMBRE SPA - CEM49296 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 8X12 X COMPONEN - 49296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Breite - 12 mm
Packung
2400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692497730
Artikelnummer
CEM49296
Herstellernummer
49296
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


