CEMBRE SPA - CEM49295 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X96 X COMPONE - 49295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 96 mm
Transparent - nein
Packung
125 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692478364
Artikelnummer
CEM49295
Herstellernummer
49295
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
96 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


