CEMBRE SPA - CEM49293 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X48 X COMPONE - 49293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 48 mm
Transparent - nein
Packung
250 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692478333
Artikelnummer
CEM49293
Herstellernummer
49293
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
48 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X48 X COMPONE.. Materiale di identificazione


