Startseite

CEMBRE SPA - CEM49293-HF TARGH.MG-TAA AD.WH 20X48 X COMP.HALOG.FR - 49293-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49293-HF TARGH.MG-TAA AD.WH 20X48 X COMP.HALOG.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 48 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692891705

Artikelnummer

CEM49293-HF

Herstellernummer

49293-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

48 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.