Startseite

CEMBRE SPA - CEM49292 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X40 X COMPONE - 49292

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49292 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X40 X COMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 40 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692463315

Artikelnummer

CEM49292

Herstellernummer

49292

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

40 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 20X40 X COMPONE.. Materiale di identificazione