CEMBRE SPA - CEM49263 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 20X48 X COMPONENTI - 49263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 48 mm
Transparent - nein
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692615769
Artikelnummer
CEM49263
Herstellernummer
49263
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
48 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C